2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別20角
寸法(mm)20×20×t4.2
タイプ防湿タイプ
通電電流(A)3.3
最大印加電圧(V)3.5
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角
寸法(mm)40×40×t3.8
タイプ防湿タイプ
通電電流(A)6
最大印加電圧(V)15
1個
¥3,600
税込¥3,960
欠品中
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別30角
寸法(mm)30×30×t4.6
タイプ防湿タイプ
通電電流(A)3.3
最大印加電圧(V)8.6
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別SLC-25A
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)25
外寸(mm)345×445×477
内寸(mm)265×260×360
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥153,000
税込¥168,300
6日以内出荷
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個
種別CN-40A
質量(kg)18
消費電力(W)98
電源AC100V
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)37
外寸(mm)450×455×550
内寸(mm)360×276×420
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~45℃まで1℃単位
冷却装置ペルチェ素子モジュール
収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
¥219,500
税込¥241,450
8日以内出荷
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却)
冷却装置ペルチェ素子モジュール
内容積(L)20
庫内温度(℃)約6(室温25の時)
内寸(mm)285×216×324
外寸(mm)365×375×445
質量(kg)9
電源(V)AC100
消費電力(W)48
付属品棚板1枚
1個
¥67,200
税込¥73,920
6日以内出荷
関連キーワード