2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。
その他裏面磁石付き 種別SS-3L 寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長) サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 出力(mW)1未満 レーザー3個搭載
1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L 寸法(mm)レーザー部:約70×15×16 サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 ケーブル長(mm)約350 出力(mW)1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷