レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別反射型
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×2000
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm
付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個
電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き
付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)
寸法(mm)Φ40×300(管)
1セット
¥62,000
税込¥68,200
4日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-ⅡD(台付き)
レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル
セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源
型式EM-6N
寸法(mm)360×255×390
質量(kg)7.4
電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3
電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3
球径(Φmm)管球:130
加速電圧(V)管球:200~500
コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
¥520,000
税込¥572,000
4日以内出荷
関連キーワード