形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
欠品中
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。
また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ヘリックス BMX-15020
形状コイル状
寸法(mm)約Φ0.62×20
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。
外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。
なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。
例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別F コイル状
形状コイル、フック付き
寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)
温度(℃)変形温度:25以下
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
関連キーワード