21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水生動物を飼育している飼育そう(アクアリウム)内にセットして水中に発生した多数の微生物の生息の状態を顕微鏡で観察できます。 採集器はスライドガラスを2枚合わせにして10枚がセットでき、セットしてから数日から一週間で多種類の微生物が付着し、10枚の試料が得られます。また、付着の様子は飼育そうの外側から見られます。
付属品スライドガラス10枚、フック付き吊りひも1本 材質塩化ビニル(白) 寸法(mm)100×60×33
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

微生物観察用撥水グラス ナリカ 動画あり
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
1セット(5枚)
1,500 税込1,650
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。●各種類1枚ずつ入っています。
種別WM-10N 内容カニの幼生、ウニの幼生、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、ミドリムシ、アオミドロ、ミカヅキモなど
1個
6,500 税込7,150
3日以内出荷

G40-3454 寒天培地(土壌微生物用) ナリカ 動画あり
すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。
成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク 寸法(mm)Φ70×14(本体) 入数(個)20
1セット
4,800 税込5,280
3日以内出荷

光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
1個(2kg)
7,988 税込8,787
当日出荷

微生物を培養管(デモスライド)内で培養しながら、その培養管の先端部をデモスライド・アダプターに取付けてすぐに顕微鏡で観察することができる、画期的な観察用具です。 培養条件にもよりますが、1週間程度は微生物を培養観察できます。
セット内容デモスライド(容量約5mL):20本/デモスライド・アダプター:4個 種別観察セット D-4
1セット
5,700 税込6,270
4日以内出荷

顕微鏡用スライド付培養管です。デモスライド内で微生物を培養しながら、先端部を別売のデモスライド・黒アダプター(注文コード:50439498)に取り付けてすぐに顕微鏡で観察できます。培養条件にもよりますが、一週間程度は微生物を培養観察できます。※デモスライド・黒アダプターは付属しません。
種別(40本)
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

水中の小さな生き物を「色」「形」「動く/動かない」のわかりやすい特徴から探せる図鑑です。 顕微鏡の使い方、微生物の採集方法なども掲載されているので、野外観察で大変活躍します。
サイズB6変型判 ページ数80(フルカラー)
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

デモスライド(注文コード:50439473)保管用のラックです。縦でも横でもデモスライドを保管しつつ微生物の培養ができます。※デモスライドは付属しません。
種別ラック
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別PN-250N 長さ(mm)網:約530 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17 寸法(Φmm)網:250
1個
24,200 税込26,620
3日以内出荷

1セット(50本)
5,150 税込5,665
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分) 種別(簡易セット)AH-1
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)14×35×10
1セット
950 税込1,045
当日出荷

微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能 付属品棚板2枚 材質内装:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9.5 消費電力(W)130 電源AC100V、50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃ 制御方式ゼロクロス時分割比例制御 方式エアージャケット自然対流式 外寸(mm)490×290×280 内寸(mm)310×230×200 センサー白金測温抵抗体 温度表示デジタル表示 ヒーターニクロム線 時間温度到達時間:37℃安定まで約15分 2段、棚上段間隔68mm 温度調整方法アナログ設定
1個
118,000 税込129,800
8日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個 型式E-10
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
22,500 税込24,750
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
27,500 税込30,250
8日以内出荷

リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー 適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定 型式GDX-ETOH 測定範囲0~3% 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目エタノール濃度(空気中) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様土中微生物封入液 種別L 種類ホイヤー氏液
1個(25mL)
1,800 税込1,980
9日以内出荷

観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別微生物プレパラート 10種 MC-10N 内容アメーバ、ゾウリムシ、酵母、ミドリムシ、ボルボックス、納豆菌、乳酸菌など
1個
6,500 税込7,150
11日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター 種別(フルセット)AHF-1 寸法(mm)315×185×244(チャンバー) 質量(kg)約2 温度(℃)到達温度25~30℃程度 ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
52,000 税込57,200
62日以内出荷