指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較
測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV
分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
材質ABS
寸法(mm)84×32×11
質量(g)24
電源CR2032電池(モニタ用付属)
機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200
最小表示24μV
測定項目心電図
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
関連キーワード