6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200 最小表示24μV 測定項目心電図 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 分解能±1μV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

耳で聞く心拍を聴診器センサでデータとして測定できます。 心電図センサやポラール・ハートレート・エクササイズセンサと使うことで、心拍の現象を複数の切り口から記録・分析できます。
仕様実験例:心拍数の測定 測定範囲±100mV、±1000mV
1個
15,500 税込17,050
4日以内出荷

Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム) 適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較 測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV 分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

黒板でセンサを活用しよう。Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き 寸法(mm)100×70×35 適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
2,800 税込3,080
8日以内出荷