15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍 仕様台:プレパラート回転台搭載 寸法(mm)約100×80×70 質量(g)約105 口径(mm)30
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式 種別POK-ID(台付き) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
25,000 税込27,500
7日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-ⅡD(台付き) レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5° 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-I(直視式) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 鏡筒長(mm)85 鏡筒径(mm)40
1個
11,000 税込12,100
10日以内出荷

ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)約35×84×20 質量(g)約30 電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属) 倍率60×~100×(ズーム式) 機能ピント調節機能 光源白色LED
1個
1,850 税込2,035
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式) 付属品岩石プレパラート(10種) レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm 寸法(Φ×mm)90×165
1セット
74,000 税込81,400
19日以内出荷

観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
付属品スタンド2個 寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず) 倍率2.3×
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

学校図書 中学1年生 変動する大地 身近な微化石として知られる星の砂と太陽の砂を小びんに詰めたものです。 星の砂と太陽の砂は現在もなお生存する有孔虫の殻の化石であり、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察すると多数の孔が観察でき、児童や生徒が興味深く観察できます。
容量(g)50
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

解剖顕微鏡DN-A(注文コード:50429549)用のレンズ
倍率20×(解剖顕微鏡DN-A用)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。 実験の流れ 1.岩石の観察。 2.岩石の研磨。 3.薄片プレパラートづくり 4.顕微鏡観察
仕様【標準時間】4時間~ セット内容4人分
1個
4,800 税込5,280
5日以内出荷

細胞の微細構造を電子顕微鏡で観察した程度に拡大した形態比較模型です。
仕様植物細胞:核、葉緑体、ミトコンドリア、細胞壁、液胞、ゴルジ体等/動物細胞:仁(核小体)、染色質、中心体、リソゾーム、リボソーム等 材質プラスチック 寸法(mm)590×500×50 質量(kg)約3
1個
63,500 税込69,850
10日以内出荷