49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質台座:鉄 寸法(mm)台座:180×140×15 質量(g)台座:約475 有効長(mm)440 角度の測定範囲(°)分度器:120(半円) 支柱径(Φmm)12
1個
12,500 税込13,750
欠品中

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm)約38(金属球) 質量(g)約360(金属球) 長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125 全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
3日以内出荷


金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
3日以内出荷

導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き) 直径(Φmm)85(台) 高さ(mm)215
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
1セット
5,800 税込6,380
3日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

1本(1.5m)
900 税込990
4日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個 付属品指標(紙製シール・三角形)1シート16枚 材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮 質量(g)【おもり】20(±0.5%以下) 径(Φmm)【ばねの巻径】16 線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7 伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当) 自然長(mm)【ばね】約40 ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
11,000 税込12,100
4日以内出荷

C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス 線径(mm)0.7 巻外径(Φmm)16 自然長(mm)約40 ばね定数(N/m)約12.0 伸長(mm)伸びの限界:約240(240g相当)
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

C15-4474 振り子実験器PF型用補充部品。写真付きの交換マニュアル入り
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス 線径(mm)0.6 巻外径(Φmm)16 自然長(mm)約40 ばね定数(N/m)約5.0 伸長(mm)伸びの限界:約240(120g相当)
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120° 付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
13,500 税込14,850
5日以内出荷

Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。 振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。 糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。 上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。 また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個 寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛]) 収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
8,500 税込9,350
6日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース 種別KGF-C
1個
24,400 税込26,840
8日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
16,000 税込17,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付 付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
23,500 税込25,850
8日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
17,500 税込19,250
8日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース 種別KGF-SC
1個
26,400 税込29,040
9日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
25,200 税込27,720
8日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
9日以内出荷

教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個 タイプKS型
1セット
5,500 税込6,050
10日以内出荷

単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
材質真鍮(吊り線取付可、白塗装) 質量(g)約230 寸法(Φmm)38
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品記録用紙1巻、記録ペン1本 寸法(mm)約340×140×165 質量(kg)約2.3 電源AC100V
1個
36,000 税込39,600
3日以内出荷

振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器) 材質スチール 寸法(mm)約300×300×300(展開時)
1個
19,700 税込21,670
3日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 質量(kg)2(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個 質量(kg)2(台座) 寸法(Φ×mm)支柱:12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
28,500 税込31,350
4日以内出荷

C15-1953 磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B ナリカ 動画あり
永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。 (1)滑走体の等速運動 (2)運動量保存の法則の検証 (3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)
付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個 材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個 全長(mm)滑走台:2000 質量(g)滑走体:約100、おもり:約44
1個
97,000 税込106,700
4日以内出荷

力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体 材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個 全長(mm)2400 質量(g)滑走体:約145、おもり:約145 目盛(mm)2300(長さ) 寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
1個
248,800 税込273,680
4日以内出荷

振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則 測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20° 分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
1個
72,500 税込79,750
6日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、 寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
34,800 税込38,280
8日以内出荷

基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
229,000 税込251,900
8日以内出荷

基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
1セット
240,000 税込264,000
8日以内出荷

ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。 また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
159,000 税込174,900
8日以内出荷