振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)
種別mini
材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)約450×300×53
周波数(Hz)0.1~12
電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)約1.5~50
振動横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
総耐荷重(kg)0.5
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
付属品構造物組立キット(吸盤付き震動可視化ボール付属)一式、エキジョッカー(地盤液状化実験ボトル)1本
材質(本体)スチール
本体寸法(mm)約450×450×110
本体質量(kg)約7
振動縦波(強度連続可変)、横波(強度可変→振動周期可変)[電源「ON」時のみ、縦波→横波モードの振動操作となります]
駆動方式プログラム制御型サーボモーター3個による振動発生
1個
¥180,000
税込¥198,000
42日以内出荷
実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置
発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。
小型で実験台の上で実験できる。
発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変
光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)
電源ACアダプタ(付属)
寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)
付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター
仕様【波源】1点・2点・平面各1個
1セット
¥59,800
税込¥65,780
3日以内出荷
発生させた水波を天井へ投影し、生徒たち全員が観察できるようにした演示用の装置です。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。付属品の組合わせで反射・回折・屈折など様々な波の現象を作り出すことができます。
仕様【波源】1点×2個、2点・多点・平面各1個、【振動源】2個
付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種
寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)
電源ACアダプタ(付属)
発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)
光源高輝度白色LED
1個
¥161,000
税込¥177,100
4日以内出荷
大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。
ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き
寸法(mm)Φ90×100
許容電流(A)(最大)1
コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
1個
¥47,000
税込¥51,700
3日以内出荷
関連キーワード