水波投影装置(生徒用) RT-Lナリカ3日以内出荷
実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置
発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。
小型で実験台の上で実験できる。
発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター仕様【波源】1点・2点・平面各1個