水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個
ホース径(Φmm)12×18ブレードホース
寸法(Φ×mm)400×450
収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本
給水口Φ13mm
排水口径(Φmm)32
1個
¥96,000
税込¥105,600
8日以内出荷
高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご
材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304
寸法(mm)295×295×775
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源AC100V
消費電力3.1A
水量(L/min)2~5
発振周波数(kHz)28
タイマー0~15分
内寸法(Φmm)137×500
1個
¥346,000
税込¥380,600
8日以内出荷
関連キーワード