「撹拌棒 ガラス」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色灰
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)440×315×265
色紺
サイズ大
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)358×293×223
色アイボリー
1個
¥1,100
税込¥1,210
3日以内出荷
1個
¥700
税込¥770
3日以内出荷
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)250
質量(kg)約1.8
質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)約430
材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250
台座寸法(mm)Φ165×18
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン
外形寸法(mm)312×427×75
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン
外形寸法(mm)312×427×150
1個
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン
外形寸法(mm)312×430×225
1個
¥4,400
税込¥4,840
4日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
地震のメカニズムが簡単にわかる。海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みから、はね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。
材質本体:木、プレート部:発泡ウレタン
寸法(mm)600×130×400
電源AC100V
1個
¥59,000
税込¥64,900
3日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
簡易版の実験器具乾燥器。
寸法(mm)405×335×505
質量(kg)4.1
消費電力(W)290
1個
¥26,000
税込¥28,600
6日以内出荷
小学校3年生 光の性質
ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。
鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)
種別Aセット
寸法(mm)240×210×100
モーター1.5V~3V、210~250mA
電池光電池:1.7V、450mA
1セット
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
地震のメカニズムが簡単にわかる
海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。
ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。
手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。
ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。
実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。
大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR
材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)
寸法(mm)600×150×400
動作方式プレートの駆動方法:手動
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能
付属品線香10本
材質透明アクリル樹脂
寸法(mm)150×30×150
1個
¥7,500
税込¥8,250
6日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255(本体)
出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
¥66,000
税込¥72,600
7日以内出荷
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様【最大計量/ばねはかり】2N
セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N
寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20
最小表示(N)【ばねはかり】0.02
1セット
¥24,400
税込¥26,840
9日以内出荷
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。
クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。
接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違い
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
1個
¥250,000
税込¥275,000
9日以内出荷
実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き
材質合板
外形寸法(mm)569×390×737
棚板数(枚)6
1個
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
関連キーワード