F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ12×660
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個
耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
本体質量(kg)1
ベース寸法(mm)155×70
材質(支柱)ステンレス
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400
材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
1個
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ-
質量(kg)1kg(本体のみ)
耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm
支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個
質量(kg)1kg(本体のみ)
耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm
支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
¥25,880
税込¥28,468
8日以内出荷
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。
惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。
天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻
付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)
電源USB、ACアダプタ(付属)
寸法(Φ×mm)400×180
1個
¥150,000
税込¥165,000
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)
付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個
セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
¥25,500
税込¥28,050
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)Φ165×390
電源(V)AC100
口金E26
光源LED(40W相当)
1セット
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験。超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)
材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製
型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)
寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400
質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)
測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m
電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm
測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)160×148×45
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)216×238×40
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)12×660
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥51,880
税込¥57,068
8日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、
寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)250
質量(kg)約1.8
質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)約430
材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250
台座寸法(mm)Φ165×18
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
質量(kg)2.8(台座)
材質(支柱)ステンレス
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660
台座寸法(mm)216×238×40
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験の中心にいつもある進化したスタンド。実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
型式E型
寸法(mm)台座:216×238×40
支柱(mm)Φ12×660
1台
¥43,880
税込¥48,268
16日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
通常より小型の透明半球と方位板をセットにしたものです。
コンパクトでお求めやすい価格なので生徒実験に最適。
方位板の支柱により季節による影の長さの違いなどを確認できます。
セット内容小型透明半球(内径約30mm)10個、方位板(約Φ30mm)10個
種別小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)10個
1セット(10個)
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)Φ165×390
電源(V)AC100
口金E26
光源LED(40W相当)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
質量(kg)2(台座)
内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)Φ12×660
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)234×208×28
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥26,500
税込¥29,150
4日以内出荷
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個
質量(kg)2(台座)
寸法(Φ×mm)支柱:12×660
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)234×208×28
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥28,500
税込¥31,350
4日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ
材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40
適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16
使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー
鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属
直径(Φmm)50
有効径(Φmm)44
支柱の高さ(mm)215
支柱径(Φmm)8
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個
種別B型
材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42
質量(kg)1.6(台座)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)490
種別A型
質量(kg)1.6(台座)
内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)Φ12×490
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)210×170×42
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ