11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 ナリカ 動画あり
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用) 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製 仕様はさみ:2個掛け用 寸法(mm)支柱:Φ9×600
1個
8,500 税込9,350
5日以内出荷

台座形状平形 支柱径(Φmm)9 高さ(mm)600 材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄 寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷

振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質台座:鉄 寸法(mm)台座:180×140×15 質量(g)台座:約475 有効長(mm)440 角度の測定範囲(°)分度器:120(半円) 支柱径(Φmm)12
1個
12,500 税込13,750
欠品中

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
3日以内出荷

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120° 付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷

古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻 付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属) 電源USB、ACアダプタ(付属) 寸法(Φ×mm)400×180
1個
150,000 税込165,000
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
9日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
20,000 税込22,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)