リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
1セット
¥21,500
税込¥23,650
4日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230
支柱(mm)Φ8
三脚取付ねじU1/4
直径(Φmm)カメラ台:33
最大積載量(kg)1
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー
鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属
直径(Φmm)50
有効径(Φmm)44
支柱の高さ(mm)215
支柱径(Φmm)8
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
シャフト径(Φmm)12
付属品自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個
材質支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8
質量(kg)台:2.5
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。
試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
支柱径(Φmm)8
種別自在はさみ(マルチフック付き)
全長(mm)285
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式
種別POK-ID(台付き)
レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-ⅡD(台付き)
レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。
寸法(mm)全長270、支柱Φ8
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。記録タイマーや実験用コイルなどをしっかりはさめます。
支柱(mm)8
最大幅(mm)65
1個
¥9,200
税込¥10,120
4日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm)310
支柱(mm)Φ8
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ
材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40
適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16
使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
種別クランプ(鉄製スタンド用)
径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8
適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。
斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
全長(mm)約169
支柱径(Φmm)8
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
加熱実験の際に三脚がわりに底部をサポート。
支柱径(Φmm)8
種別支持環 (12A・16A用)
全長(mm)235
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
シャフト径(Φmm)16
付属品支柱固定専用六角レンチ1個
材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き
寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25
質量(kg)台:3
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5
三脚取付ねじU1/4
全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220
直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)
身長(cm)【タブレットホルダー】0.95
支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
1個
¥8,200
税込¥9,020
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
関連キーワード