11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
付属品保護カバー、線源 種別A2700線源付き 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0~+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー 種別A2700B 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源 種別A2700B線源付 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示デジタル4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 機能積算線量計測 測定エネルギー範囲150keV以上 測定対象放射線γ線
1個
138,600 税込152,460
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出 測定範囲0~3500cps 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1cps、温度0.1℃ 測定項目cps、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。
その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4) 付属品ネックストラップ、線源 種別(線源付き) 寸法(mm)68×28×121 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)175(乾電池含まず) 電源単3乾電池2個(付属) 検出方式シンチレーション式 表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換) 感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上 測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3) 測定対象放射線γ線
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線 付属品保護カバー 種別A2700 寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001~9.999μSv/h 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3乾電池2個(別売) 表示4桁 感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上 アナログ出力0~+3V(アンプ出力) 測定エネルギー範囲150keV以上
1個
135,000 税込148,500
8日以内出荷

線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係 セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
1セット
111,800 税込122,980
11日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
204,000 税込224,400
5日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
215,000 税込236,500
5日以内出荷

α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期 測定範囲0~10000cps/積算0~65535count 分解能1cps/積算時1count
1個
127,000 税込139,700
6日以内出荷

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷