カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • SEKIYA(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • ケニス(4)
  • HORIBA(2)
  • サンプラテック(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • Thermo Scientific(2)
  • CALEX(2)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(2)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • サンコウ電子(1)
  • 日立製作所(1)
  • testo(テストー)(1)
  • エフティーエス(1)
  • RS PRO(1)
  • 日本規格協会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「放射線測定」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ放射線測定実験セット(Go Direct)ナリカ
111,800税込122,980
1セット
11日以内出荷
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
Go Direct GMセンサ GDX-RAD ナリカGo Direct GMセンサ GDX-RADナリカ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
イージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLE ナリカイージーセンス 放射線測定セット V-Log4BLEナリカ
215,000税込236,500
1セット
5日以内出荷
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
イージーセンス放射線測定セット V-Log4 ナリカイージーセンス放射線測定セット V-Log4ナリカ
204,000税込224,400
1セット
5日以内出荷
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)143×103×45測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
GMセンサ イージーセンス用 ナリカGMセンサ イージーセンス用ナリカ
127,000税込139,700
1個
6日以内出荷
α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期測定範囲0~10000cps/積算0~65535count分解能1cps/積算時1count
環境放射線モニタPA-1000 ナリカ環境放射線モニタPA-1000ナリカ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。
その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4)付属品ネックストラップ、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(乾電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3)測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
138,600税込152,460
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
135,000税込148,500
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー種別A2700B寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
138,600税込152,460
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
付属品保護カバー、線源種別A2700線源付き寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射能鉱物標本 ナリカ放射能鉱物標本ナリカ
26,000税込28,600
1個
4日以内出荷
放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り種別(5種・計測実験用)MRA-5N
環境放射線モニタ PA-1100 ナリカ環境放射線モニタ PA-1100ナリカ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。 Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。 USB搭載で測定データをPCへ出力可能。 ボタン2つの簡単操作。
仕様測定線種:γ線付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
135,000税込148,500
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら