V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個
寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時)
高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
¥18,300
税込¥20,130
3日以内出荷
S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。
斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
全長(mm)約169
支柱径(Φmm)8
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm
寸法(mm)1000×100×185
レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。
透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。
付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。
実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。
生徒でも手軽かつ正確に実験できます。
斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。
ビースピVは任意の高さに取付けられます。
付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個
目盛(mm)(有効)960
パイプ径(Φmm)25
角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)
収納時寸法(mm)1100×100×143
組立寸法(mm)1025×100×600
パイプ長(mm)920
1個
¥26,500
税込¥29,150
3日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)
材質本体(木)、レール(プラスチック)
レール長さ(mm)910(目盛長450)
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1セット
¥25,700
税込¥28,270
4日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール
材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)
寸法(mm)303×102×95(突起部除く)
質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。
斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載
記録テープ装着機構搭載
イージーセンスシリーズの力センサ取付可能
ばねはかり取付孔・固定金具搭載
反発ばね搭載
仕様2台1組
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース
材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)
寸法(mm)303×102×95(突起部除く)
質量(kg)1(±2g)
1セット
¥34,000
税込¥37,400
5日以内出荷
全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台
材質アルミ
寸法(mm)架台:245(3段階可変)
機能便利:側面スケール
1個
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個
材質アルミ
寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、
機能側面スケール
1個
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。
また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ
対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥159,000
税込¥174,900
8日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
1セット
¥170,000
税込¥187,000
8日以内出荷
1組
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突
セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個
種別DYB-1
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。
重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。
力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則、運動量と運動エネルギー、2台の力学台車の衝突
セット内容大型台車(大きさ:約1,100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個、力学台車DY-5
種別DYB
1個
¥55,000
税込¥60,500
5日以内出荷
関連キーワード