21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A 材質金属 直径(Φmm)11 目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
1セット(50個)
8,900 税込9,790
3日以内出荷

回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)Φ40×11.5
1個
780 税込858
欠品中

仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし 直径(Φmm)45
1個
550 税込605
当日出荷

サイズ 目盛4方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)20
1セット(10個)
1,400 税込1,540
3日以内出荷

●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1セット(10個)
3,200 税込3,520
3日以内出荷

OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂 直径(mm)40×11.5
1個
800 税込880
3日以内出荷

サイズ 目盛8方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)40
1セット(10個)
2,000 税込2,200
4日以内出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B 目盛8方位、360°目盛(45°目盛) 直径(mm)15
1セット(50個)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛) 型式CY-CB 寸法(mm)210×215×25 機能磁針保持機構、磁針直し器搭載 収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1個
340 税込374
6日以内出荷

方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂 寸法(mm)Φ39×10
1個
880 税込968
3日以内出荷

B10-3480 磁化用コイル MT-100N ナリカ 動画あり
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100 電源AC100V、約5A コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用 コイル内径(Φmm)40 コイル径(mm)線径:0.6
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷

大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×250×105
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×105
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×150
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
3日以内出荷

B10-3580 磁針修正トレー CY ナリカ 動画あり
仕様方位磁針:Φ40mmのものを20個まで収納可、トレー:アルミニウム製/磁針保持機構/磁針直し器搭載 寸法(mm)210×215×25
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。 真夏の12時の太陽の位置も測定できます。 台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。 台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。 月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針 材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製 寸法(mm)500×360×270(組み立て時) 質量(kg)約1.3 材質(本体)木製
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
セット内容放射温度計MT-006 5個、児童用方位磁針CW 10個、収納ケース 寸法(mm)方位磁針:直径40
1セット
26,700 税込29,370
9日以内出荷

小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
1セット
24,500 税込26,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)