5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m) 型式MX-P3N 寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズームデジタル16倍 撮像素子1/3.1型 フォーカスワンプッシュAF 出力端子RGB、USB2.0、HDMI 画素数1300万画素 連続撮影速度60fps
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴) 寸法(mm)57×20×27 質量(g)90 電源USB給電 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスオート 画素数200万画素 距離最短接写7cm 映像出力USB
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター 型式NC-15
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

ナリカType C-Bケーブル
RoHS
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,200 税込2,420
7日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085 段数5 パイプ径(Φmm)26 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165 縮長(mm)165 地上高さ(mm)最低:116、最高:145 伸長(mm)215(ホルダー除く)
1台
1,900 税込2,090
7日以内出荷