1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式MX-P3N
寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源ACアダプタ(付属)
ズームデジタル16倍
撮像素子1/3.1型
フォーカスワンプッシュAF
出力端子RGB、USB2.0、HDMI
画素数1300万画素
連続撮影速度60fps
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター
型式NC-15
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085
段数5
パイプ径(Φmm)26
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165
縮長(mm)165
地上高さ(mm)最低:116、最高:145
伸長(mm)215(ホルダー除く)
1台
¥1,900
税込¥2,090
7日以内出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)
寸法(mm)57×20×27
質量(g)90
電源USB給電
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスオート
画素数200万画素
距離最短接写7cm
映像出力USB
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
関連キーワード