2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他 寸法(mm)80×200×275 質量(kg)2.2 タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット) 電源ACアダプタ(付属) 測定圧力2MPa以下 サンプル注入量2.7μL 入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
980,000 税込1,078,000
31日以内出荷

コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析。飲み物、肉魚以外の項目の計測に関しては、お問合わせください。
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他 寸法(mm)80×200×275 質量(kg)2.2 タイプ肉魚分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット) 電源ACアダプタ(付属) 測定圧力2MPa以下 サンプル注入量2.7μL 入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
1,040,000 税込1,144,000
31日以内出荷