80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム 高さ(mm)17.5 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 号数0C 数量(個)10
1セット
920 税込1,012
当日出荷



1セット(10個)
4,200 税込4,620
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
300 税込330
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。 各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
760 税込836
4日以内出荷

1個
400 税込440
3日以内出荷

1個ほか
270 税込297
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5個)
1,650 税込1,815
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム 適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
300 税込330
4日以内出荷

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15 電極寸法(mm)約70
1組(2個)
4,900 税込5,390
当日出荷

100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
4,950 税込5,445
当日出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電解装置 ナリカ 動画あり
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
1個
9,800 税込10,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
寸法(mm)電極部:73
1組(2個)
2,400 税込2,640
3日以内出荷

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N 内容12種各1本 直径(mm)4~20.5
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL) パイプ径(Φmm)【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷

ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき 付属品シリコンオイル(10mL) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート 刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm) 質量(kg)約5 直径(mm)車輪直径:160
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

本品は、のこ刃に特殊溝をつけておりますから従来品にくらべて、早くゴム栓やコルク栓等に穴があけられます。 また、付属のハンドルカバー、ホルダー、ガイドリンクの併用により、楽に垂直かつ正確に穴をあけることができます。
仕様No.1(4.0mm)~No.12(20.5mm)各1本 付属品ガイドリング:No.1~No.12各1個、ハンドルカバー1個、ホルダー各1個
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

長さ1mのアクリルパイプの一端にゴム栓をして水を入れ、上部から食塩やホウ酸などを落とすと、結晶が溶けながら沈んでいくようすが観察できます。
セット内容アクリルパイプ(外径24×内径20×1000mm)5本・黒ゴム栓(No.6) 5個
1セット(5本)
15,000 税込16,500
4日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
14日以内出荷

容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50 使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ) 組立寸法(mm)210×80×80
1個
8,600 税込9,460
4日以内出荷


液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 容量(mL)ガラス管:65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:内径15×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形、目盛付き
1セット
17,000 税込18,700
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
9,800 税込10,780
3日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷


中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
3日以内出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
1セット
4,000 税込4,400
3日以内出荷