カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • 栓/キャップ(5)
  • 学童・教育用品(51)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(46)
  • アラム(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(63)
  • 三要ゴム製作所(9)
  • アズワン(41)
  • KVK(51)
  • 神田ゴム化学(2)
  • ミヤコ(25)
  • ケニス(24)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • NEG(日電理化硝子)(167)
  • パール金属(89)
  • INAX(LIXIL)(48)
  • SIBATA(柴田科学)(39)
  • 三商(35)
  • エスコ(33)
  • 日本理化学器械(NRK)(32)
  • GAONA(ガオナ)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓 ゴム栓」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素採取セット KS型 ナリカ二酸化炭素採取セット KS型ナリカ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本型式KS型
ガスバーナー F35-6127シリーズ ナリカガスバーナー F35-6127シリーズナリカ
8,169税込8,986
1個
6日以内出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-69
ガスバーナー F35-6126シリーズ ナリカガスバーナー F35-6126シリーズナリカ
8,149税込8,964
1個
6日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
ガスバーナー TB-N2S ソケット付 ナリカガスバーナー TB-N2S ソケット付ナリカ
8,559税込9,415
1個
6日以内出荷
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
炭素電極 KN型(2個1組) ナリカ炭素電極 KN型(2個1組)ナリカ
2,400税込2,640
1組(2個)
3日以内出荷
抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
寸法(mm)電極部:73
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)ナリカ
17,000税込18,700
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えませんステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
気体の採取実験セット KR-HF ナリカ気体の採取実験セット KR-HFナリカ
8,500税込9,350
1セット
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
気体の採取実験セット KR-HS ナリカ気体の採取実験セット KR-HSナリカ
3,700税込4,070
1セット
3日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
Go Direct 光合成実験セット ナリカGo Direct 光合成実験セットナリカ
149,800税込164,780
1セット
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
電動コルクボーラ ECB-Y ナリカ電動コルクボーラ ECB-Yナリカ
73,000税込80,300
1個
8日以内出荷
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできるNo.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
仕様(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合付属品チャックキーストローク(mm)(電動ドリル用スタンド)60寸法(mm)(ゴム栓固定台)100×130×85高さ(mm)(電動ドリル用スタンド)450ドリル径(Φmm)3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)電源コード(m)5電源(AC100V)850W定格回転速度(r.p.m)1300
黒ゴム栓 No.0C(10個) ナリカ黒ゴム栓 No.0C(10個)ナリカ
920税込1,012
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
ショート試験管(10本) ナリカショート試験管(10本)ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
気体の採取実験などにおすすめ通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
11,030税込12,133
1個
4日以内出荷
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
10,650税込11,715
1個
4日以内出荷
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付) ナリカガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)ナリカ
10,630税込11,693
1個
4日以内出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット) ナリカ二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット)ナリカ
3,200税込3,520
1セット(4セット)
7日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
体積変化・水蒸気採取 KGD型補充パーツ1個 ナリカ体積変化・水蒸気採取 KGD型補充パーツ1個ナリカ
1,500税込1,650
1セット
4日以内出荷
F35-1015空気と水の体積変化実験セット DN型(4セット)、F35-1018湯気・泡の正体確認セット KR-GT型(4セット)の補充部品です。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)、袋固定用リング、穴あきゴム栓(1穴)
ゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ) ナリカゴム管付ゴム栓 (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
400税込440
1個
3日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
エステルの合成用実験セット(6セット) ナリカエステルの合成用実験セット(6セット)ナリカ
3,400税込3,740
1セット
4日以内出荷
高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
熱分解実験装置セット 炭酸水素ナトリウム用I型 ナリカ熱分解実験装置セット 炭酸水素ナトリウム用I型ナリカ
3,000税込3,300
1セット
3日以内出荷
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
赤ゴム栓 ナリカ赤ゴム栓ナリカ
300税込330
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
試験管 (リム付) ナリカ試験管 (リム付)ナリカ
4,650税込5,115
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ(1件のレビュー)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
試験管(リムなし) ナリカ試験管(リムなし)ナリカ
5,150税込5,665
1セット(50本)
6日以内出荷から8日以内出荷
微生物実験用の試験管
材質ほうけい酸ガラス
目盛付き試験管 ナリカ目盛付き試験管ナリカ
9,500税込10,450
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
目盛付き&リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
実験用アルミ箔シート ナリカ実験用アルミ箔シートナリカ
4,950税込5,445
1個(500枚)
当日出荷
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
コルクボーラ ナリカコルクボーラナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N内容12種各1本直径(mm)4~20.5
さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカさ状ガス発生器(二また試験管)ナリカ
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別小型材質ガラス太さ(mm)約18
電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極 ナリカ電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極ナリカ
4,900税込5,390
1組(2個)
当日出荷
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
水蒸気発生セットSH型用補充パーツ ナリカ水蒸気発生セットSH型用補充パーツナリカ
2,800税込3,080
1セット
9日以内出荷
セット内容穴あきゴム栓 2種、L字管 2種、シリコン管(全長約500mm)、アルコール温度計 TA-3N
水蒸気発生セットGT型用補充パーツ ナリカ水蒸気発生セットGT型用補充パーツナリカ
1,000税込1,100
1セット
9日以内出荷
セット内容穴あきゴム栓(1穴)、L字管(片側口細/片側焼口)
体積変化観察セット用補充パーツ ナリカ体積変化観察セット用補充パーツナリカ
2,100税込2,310
1セット(2個)
6日以内出荷
セット内容穴あきゴム栓(1 穴)、 I 字管(両端焼口)、シリコン管(全長約500mm)
水の体積変化確認セット用補充パーツ ナリカ水の体積変化確認セット用補充パーツナリカ
1,300税込1,430
1セット(2個)
9日以内出荷
セット内容ガラス管(全長約380mm)、穴あきゴム栓(1穴)
体積変化観察セット用補充パーツ ナリカ体積変化観察セット用補充パーツナリカ
1,400税込1,540
1セット(3個)
9日以内出荷
セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm、穴あきゴム栓 1穴
さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカさ状ガス発生器(二また試験管)ナリカ
1,600税込1,760
1個
7日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別大型材質ガラス太さ(mm)管:約24
取り付け型コルクボーラ ナリカ取り付け型コルクボーラナリカ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm)質量(kg)約5直径(mm)車輪直径:160
蒸留実験セット(組立済) ナリカ蒸留実験セット(組立済)ナリカ
3,650税込4,015
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
水蒸気発生セット SH型 ナリカ水蒸気発生セット SH型ナリカ
4,950税込5,445
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
水蒸気発生セット GT型 ナリカ水蒸気発生セット GT型ナリカ
4,000税込4,400
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
傾斜 ゴム特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら