商品豆知識
用途地中や液温を測定する場合など
長さ(mm)約300
1目盛(℃)1/1
本体棒状、ころがり防止ゴム付き
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)13×27×37
内容ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。
材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)
寸法(mm)98×64×16
適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)
耐熱温度(℃)120
1個
¥430
税込¥473
6日以内出荷
棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。
材質透明アクリル
寸法(mm)280×150×180
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
関連キーワード