6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度 その他過負荷保護装置付き 種別(増幅器付き) GM-6000 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約590 電源DC9V(006P乾電池1個内蔵) 感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0) フルスケール±50μA(センター0)
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

過負荷保護装置付き
その他積み重ね収納可 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約350 測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
17,500 税込19,250
欠品中

A05-7024 検流計 ナリカ 動画あり
ナリカ検流計
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分 その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄) 種別Flip-GM 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級相当 感度電流感度:約2.5×10-6A パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

ナリカ検流計
過負荷保護装置つき
その他積み重ね収納可 種別GM-6 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約350 感度電流感度:約2.5×10-6A フルスケール±50μA(センター0)
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N 寸法(mm)80×120×70 質量(g)約150 レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
9,000 税込9,900
3日以内出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他0点調整つまみ 寸法(mm)約210×100×230 質量(kg)約1.9 規格メーター:JIS2.5級以内 電源006P型積層電池1個(別売) 感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷