カテゴリ

  • 学童・教育用品(14)
    • その他学童用実験器具/実験用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • MCP(7)
  • 島津理化(1)
  • はくでん(4)
  • アズワン(1)
  • 村上衡器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検流計」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ簡易検流計 DIGI-PICCOナリカ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。
付属品USBケーブル(専用アプリ接続用)寸法(mm)90×60×33機能オートパワーオフ測定範囲(A)ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5電源(個)単4乾電池2(別売)表示モード検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカタイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個ナリカ
850税込935
1セット
4日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
二重コイル実験セット ナリカ二重コイル実験セットナリカ
39,000税込42,900
1セット
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
簡易検流計Flip-CA2 ナリカ簡易検流計Flip-CA2ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済。 小学校用の簡易検流計です。 端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル寸法(mm)100×165×25質量(g)約220その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
タイムラグヒューズ(1A) Flip-DA500mAレンジ5個 ナリカタイムラグヒューズ(1A) Flip-DA500mAレンジ5個ナリカ
850税込935
1セット(5個)
3日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
簡易検流計・電流計セット ナリカ簡易検流計・電流計セットナリカ
32,000税込35,200
1セット
9日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個/直流電流計 Flip-DA 1個種別FDA-S
検流計 ナリカ検流計ナリカ
17,000税込18,700
1個
3日以内出荷
過負荷保護装置つき
その他積み重ね収納可種別GM-6寸法(mm)110×127×130質量(g)約350感度電流感度:約2.5×10-6Aフルスケール±50μA(センター0)
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)
簡易検流計・電流計セット ナリカ簡易検流計・電流計セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
9日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個種別DA-S
簡易検流計・電流計セット ナリカ簡易検流計・電流計セットナリカ
15,300税込16,830
1セット
8日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個種別DC-S
講義用検流計(増幅器付き) GM-K ナリカ講義用検流計(増幅器付き) GM-Kナリカ
89,000税込97,900
1個
4日以内出荷
人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍)その他0点調整つまみ寸法(mm)約210×100×230質量(kg)約1.9規格メーター:JIS2.5級以内電源006P型積層電池1個(別売)感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
PIKOPIKO検流計(走光式検流計) ナリカPIKOPIKO検流計(走光式検流計)ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。 電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。 わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線寸法(mm)180×54×40電源単3乾電池4個(付属)表示方式高速AD変換方式による検流機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え)入力範囲DC±0~1A
簡易検流計 ナリカ簡易検流計ナリカ
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷
小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N寸法(mm)80×120×70質量(g)約150レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら