「検知管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH
容量(mL)50
測定範囲(%)0.5~8
適合ガス二酸化炭素(高濃度用)
測定ガス二酸化炭素(高濃度用)
対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式CO2
1箱(10本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50
使用検知管名159KA
測定範囲(%)6~24
適合ガス酸素
対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式O2
1箱(5本)
¥2,300
税込¥2,530
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ
容量(mL)50
測定範囲(%)0.03~1.0
適合ガス二酸化炭素(低濃度用)
測定ガス二酸化炭素(低濃度用)
対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」
分子式CO2
1箱(10本)
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
型式175EB
容量(mL)50
適合ガス窒素酸化物
測定ガス窒素酸化物
測定範囲(ppm)1~20
分子式NO+NO2
1箱(10本)
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
使用後はガラスくずとして廃棄できます。
型式106EA
容量(mL)50
適合ガス一酸化炭素
測定ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)5~100
分子式CO
1箱(10本)
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
使用後はガラスくずとして廃棄できます。
型式103EA
容量(mL)50
適合ガス二酸化硫黄
測定ガス二酸化硫黄
測定範囲(ppm)5~100
分子式SO2
1箱(10本)
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」
ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。
光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。
小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
1個
¥13,000
税込¥14,300
3日以内出荷
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途燃焼排ガス等の測定に
型式175EA
容量(mL)50
適合ガス窒素酸化物
測定ガス窒素酸化物
測定範囲(ppm)100~2000
分子式NO+NO2
1箱(10本)
¥2,500
税込¥2,750
6日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ。扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定。呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
型式AP-5E
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
¥24,300
税込¥26,730
7日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
1個
¥25,200
税込¥27,720
9日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
パイプの片端の内側にステンレス製の金網が付いた構造で、この金網をガスバーナーやアルコールランプの炎で加熱すると、大きな音が鳴り響く不思議なパイプです。
イージーセンスビジョンと音センサを使ってシンギングパイプの音を分析すると、開管共鳴の基本振動数や音速を求めることができます。
気柱共鳴や上昇気流の学習の導入に。
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出
測定範囲0~3500cps
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1cps、温度0.1℃
測定項目cps、温度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
光合成で出入りする気体を調べることができます。
逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。
植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。
二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。
再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
寸法(mm)480×340×0.08
仕様チャック、逆流防止弁付き
付属品ストロー20本
セット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本
材質ポリエチレン
1パック(20枚)
¥3,988
税込¥4,387
8日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。
液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
分解能0.1℃
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥11,000
税込¥12,100
9日以内出荷
水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。
フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
¥38,500
税込¥42,350
10日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース
型式LX-3000
寸法(mm)63×37×169
精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)
分解能0.1、1、10、100Lux
機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト
測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux
電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
1個
¥33,000
税込¥36,300
13日以内出荷
関連キーワード