12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。温度センサを使用して金属の比熱を測定できる測定用体です。温度センサ用の穴が空いているので、差し込んで使用できます。2本の温度センサを使用することで、水の温度と、金属の温度を同時に測定する事ができます。
セット内容実験用比熱用体3種(銅、鉄、アルミニウム)各100g 穴径(Φmm)温度センサ用:5
1セット
14,000 税込15,400
8日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし) 種別WH-SY 材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き 寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g)銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

ナリカ水熱量計
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm)【装置】約Φ190×210 容量(mL)約800 構造【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造 フタ寸法(mm)約直径180×15(攪拌棒付)
1セット(3個)ほか
60,000 税込66,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」 寸法(mm)【台】80×70 全高(mm)620
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き) 寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き) 寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用) 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2 種別WH-SYEM
1セット
84,000 税込92,400
7日以内出荷

ビースピV(速度測定器) ナリカ 動画あり
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm)約60×60×50 質量(g)約55(電池含まず) 電源単4乾電池2個(別売) 機能メモリー機能 速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,700 税込4,070
当日出荷