11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50 使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ) 組立寸法(mm)210×80×80
1個
8,600 税込9,460
欠品中

丸底フラスコ(300mLか500mL)の口に栓をし、お湯につけると栓は勢いよく飛び出します。フラスコ内の空気が温められて膨張し、栓を押し出そうとする力が加わる現象を実験観察することができます。 丸底フラスコ300・500mL用です。 丸底フラスコの口の周りに石鹸水を少量塗っておくと、より効果的に実験を行うことができます。
用途小学校4年生 金属・水・空気と温度 種別丸底フラスコ 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ25×30
1セット(10個)
360 税込396
4日以内出荷

6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
3,700 税込4,070
7日以内出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
16,500 税込18,150
当日出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm)85×190×90 電流(mA)0~500 動作電圧(V)1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本 型式KS型
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

温度変化により、フラスコ内の水・空気の体積が増減することを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 300mL・穴あきゴム栓(1 穴)・ I 字管(両端焼口)・シリコン管(全長約500mm)・スポイト
1セット
10,150 税込11,165
6日以内出荷

丸底の下に敷いても、三角フラスコの上からかぶせても 三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。
下径(Φmm)60×26 上径(Φmm)76 適合フラスコS75-1027-03三角フラスコ200mL、S75-1028-04/-05丸底フラスコ300/500mL
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL) パイプ径(Φmm)【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

●小学校6年 土地のつくりと変化●水の働きによって土砂が堆積するようすをモデル化したセットです。●セットに付属された砂を透明の円柱内に入れた水の中に入れると、円柱の下方で砂が層になって堆積するようすを観察することができます。●付属の砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、より堆積のようすが分かりやすくなっています。
セット内容堆積実験用砂 約300g、メスシリンダー500ml 1個、手つきビーカー200ml 1個、プラスチックさじ 1個
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷