昔なつかしの紙風船。空気穴から空気を吹き込めばもちろん膨らませることができます。また、しぼんだ状態から、下から上へ叩き上げて膨らませる方法もあります。
色カラフル
直径(Φmm)約140(膨らませた時)
1組(10個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
全長(mm)295
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。
気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム
最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m
大きさ約300×400
1パック(5枚)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
空気の力で空高く舞い上がる!。膨らませた風船をプロペラにセットすると、音を出しながら、まるでヘリコプターのように空高く舞い上がります。手軽に作れて遊べる、楽しい科学おもちゃです。
セット内容(1セットあたり)プロペラ部一式(3枚羽)、空気取入口、風船2個
1組(12セット)
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。
スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。
コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒
本体寸法(mm)147×147×130
1個
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個
用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
小学校3年生 光と音の性質
音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース
寸法(mm)147×147×130(本体)
1セット
¥49,200
税込¥54,120
9日以内出荷
関連キーワード