23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
890 税込979
当日出荷

中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷

手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min 寸法(mm)85×70×70 電圧(V)0.4~1.0 電流(mA)最大1000
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分) 種別(簡易セット)AH-1
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター 種別(フルセット)AHF-1 寸法(mm)315×185×244(チャンバー) 質量(kg)約2 温度(℃)到達温度25~30℃程度 ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
52,000 税込57,200
62日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa 付属品専用LED 寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む) 出力1.8V、0.6W
1セット
26,880 税込29,568
当日出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
3,700 税込4,070
4日以内出荷

K50-1190 火山の噴火実験セット(20セット) ナリカ 動画あり
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10 全長(mm)205 口外径(Φmm)14(リム含む) 材質ガラス
1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス 全長(mm)245 容量(mL)20 口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
4,480 税込4,928
4日以内出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm)85×190×90 電流(mA)0~500 動作電圧(V)1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

水の合成実験を安全かつ効果的に、しかも簡単に行える特製のビニール袋です。 水素と酸素とを2:1の比で少量(20ml:10ml)入れ、付属の圧電点火器で点火すると、大きな反応音と共に袋内がくもり、細かい水滴ができたことが確認できます。 万一破れても軟質ビニール袋だから安全です。また、塩化コバルト紙を入れて、水の生成を確認するのにも便利です。
その他ガス封入管、点火極(銅線)を備えたゴム栓付き 付属品圧電点火器(リード線付き)1個 材質軟質ビニール 寸法(mm)250×350
1個
7,800 税込8,580
5日以内出荷

脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス 全長(mm)215 容量(mL)20(主室)、10(副室)
1個
4,100 税込4,510
8日以内出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)210×118×46
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)333×228×72
1セット
35,000 税込38,500
4日以内出荷

有機分子組立セットYNTシリーズ ファンデルワールス力の大きさを正確に表現した分子構造模型 アルカンやアルケン、また異性体などの説明に
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)