「水素水」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm)85×190×90 電流(mA)0~500 動作電圧(V)1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本 寸法(mm)リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130 電流(mA)リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

水の合成実験を安全かつ効果的に、しかも簡単に行える特製のビニール袋です。 水素と酸素とを2:1の比で少量(20ml:10ml)入れ、付属の圧電点火器で点火すると、大きな反応音と共に袋内がくもり、細かい水滴ができたことが確認できます。 万一破れても軟質ビニール袋だから安全です。また、塩化コバルト紙を入れて、水の生成を確認するのにも便利です。
その他ガス封入管、点火極(銅線)を備えたゴム栓付き 付属品圧電点火器(リード線付き)1個 材質軟質ビニール 寸法(mm)250×350
1個
7,800 税込8,580
5日以内出荷

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

VSEPR理論、構造異性体、光学異性体、環構造、いす型-舟型などの分子形状を表現できます。 炭化水素、アルコール、アミン類、有機および無機の酸と塩基、炭水化物、ベンゼン、塩素分子、無機分子のモデルを作製し、クラス全体で見ることができます。
セット内容原子70個、結合ペグ144個、ボンド90個
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

燃料電池を使用した新エネルギー自動車セットです。未来のエネルギーである燃料電池で自動車が走るという具体的な演示が可能です。 燃料電池自動車・光電池自動車の2タイプの使用が可能。 リバーシブル燃料電池:純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電。自動車に電気を供給しますので、燃料の変化の様子がよくわかります。 燃料電池単体での使用が可能。
仕様電気分解装置使用時、水素消費量:最大3.5mL/min セット内容自動車ユニット、R-燃料電池、光電池、純水100mL、リ-ド線(赤・黒)各1本 寸法(mm)自動車ユニット:195×110×50mm、光電池:80×130×52 電力(W)光電池:0.36 最大電流(A)光電池:180m 定格出力(W)燃料電池使用時:250m 電流(mA)電気分解装置使用時:0~500燃料電池使用時0~500 動作電圧自動車ユニット:0.5~3V 開放電圧(V)R-燃料電池電気(分解装置使用時:1.4~1.8)(燃料電池使用時:0.5.~0.9) 最大電圧(V)光電池:2
1セット
51,980 税込57,178
9日以内出荷

分子の形状、電子軌道の学習ができ、8種類の構造を組立てることができるセット。 結合角や配位数の異なる分子を比較でき、原子価殻電子対反発則(電子対反発理論、VSEPR理論)を学習できる他、プロトン化の表現も可能です。
仕様【組立模型】HCl塩化水素、BeCl2塩化ベリリウム、H2O水、BH3モノボラン、NH3アンモニア、CH4メタン、PCl5五塩化リン、SF6六フッ化硫黄 ケース寸法(mm)230×167×30
1セット
6,200 税込6,820
4日以内出荷