9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック 長さ(mm)約500 径(Φmm)【巻】約17 線径(Φmm)1.5
1本
900 税込990
当日出荷

波動実験が簡易的にできる実験器です。波動棒は赤いため、遠くからでも波形が観察しやすくなっています。
材質プラスチック 寸法(mm)約1620×306(持手部含まず)
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

WM-A 水平すだれ式波動実験器 ナリカ 動画あり
水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
1個
120,000 税込132,000
4日以内出荷

パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック 寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
1セット(10本)
8,000 税込8,800
4日以内出荷

WM-AF 水平すだれ式波動実験器 ナリカ 動画あり
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違い セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
1個
250,000 税込275,000
9日以内出荷



本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動 付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ 材質装置:金属 長さ(mm)クロスアーム:460 全長(mm)装置:約930 速度波の伝播速度:約0.4m/s 本数クロスアーム:70本 直径(mm)クロスアーム:5 間隔(mm)クロスアーム:13
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形(発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
3日以内出荷

関連カテゴリ