カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アズワン(1)
  • 三恵社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「波動実験」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平すだれ式波動実験器 WM-100N ナリカ水平すだれ式波動実験器 WM-100Nナリカ
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ材質装置:金属長さ(mm)クロスアーム:460全長(mm)装置:約930速度波の伝播速度:約0.4m/s本数クロスアーム:70本直径(mm)クロスアーム:5間隔(mm)クロスアーム:13
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
250,000税込275,000
1個
9日以内出荷
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。 クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。 接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違いセット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
簡易波動実験器 ナリカ簡易波動実験器ナリカ(1件のレビュー)
24,000税込26,400
1個
4日以内出荷
波動実験が簡易的にできる実験器です。波動棒は赤いため、遠くからでも波形が観察しやすくなっています。
材質プラスチック寸法(mm)約1620×306(持手部含まず)
波動実験用プラスチックばね ナリカ波動実験用プラスチックばねナリカ(2件のレビュー)
900税込990
1本
当日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
波動実験用つるまきばね ナリカ波動実験用つるまきばねナリカ
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷
材質ピアノ線
低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ低周波発振器(アンプ・スピーカー付)ナリカ
80,000税込88,000
1セット
3日以内出荷
低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変その他周波数可変10倍速スイッチ寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)電源AC100V、コード巻き取り用脚付き最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示波形(発振部)正弦波、矩形波メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本) ナリカ波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)ナリカ
8,000税込8,800
1セット(10本)
4日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
波動特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 波動
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら