「サイフォン型自動給水器」
洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
材質塩化ビニル
内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
1個
¥54,000
税込¥59,400
8日以内出荷
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43
タンク容量(mL)500
付属品洗浄かご
種別G-504US
寸法(mm)200×132×127
出力(W)35
電源AC100V
槽内寸法(mm)タンク:153×94×42
定格運転時間(分)5
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご
材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304
寸法(mm)295×295×775
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源AC100V
消費電力3.1A
水量(L/min)2~5
発振周波数(kHz)28
タイマー0~15分
内寸法(Φmm)137×500
1個
¥346,000
税込¥380,600
8日以内出荷
周波数(kHz)28
電源AC100V
タイマー15分または連続
関連キーワード