12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様裏面のり付き 寸法(mm)7×63 発色温度(℃)10~32℃(2℃間隔)
1個(10枚)
3,300 税込3,630
4日以内出荷

1個(5枚)ほか
3,000 税込3,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。 温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル 寸法(mm)50×100×30 温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり) 太さ(Φmm)電熱線:0.4 最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

J46-3511 雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ 動画あり
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2 長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり) 最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A) 表示範囲(℃)16~36
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D-5型 長さ(mm)約230(折り返しあり) 太さ(Φmm)0.2、0.4(2種) 最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷

電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組) 長さ(mm)約230(折り返しあり) 太さ(Φmm)0.2、0.4(2種) 最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷

B10-5747-01 発熱比較用電熱線 ナリカ 動画あり
6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別A型 (2種1組) 形状直線状 寸法(mm)約200×20×5 使用時間(分)5 使用電源乾電池、電源装置 線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種) 電線長さ(mm)約150 最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製) 種別SH-10N 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 内容10個 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
16,200 税込17,820
4日以内出荷

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。 材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144 容量(mL)簡易真空容器:1800
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン 付属品バスポンプ(100V) 寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個) 本体寸法(mm)300×280×285 温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
475,000 税込522,500
16日以内出荷