36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ ナリカ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など 種別温度 電源充電式電源(USB充電式) 精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 分解能0.1 温度測定範囲(℃)-40~+125 インターフェースワイヤレス、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
1個
31,000 税込34,100
6日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。 液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
分解能0.1℃
1個
16,000 税込17,600
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.5℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-25~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13 最小表示(℃)0.01
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。
仕様実験例:断熱圧縮/膨張 温度測定範囲(℃)-30~110 分解能(℃)0.1
1個
16,000 税込17,600
5日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。
仕様【実験例】水の凝固点と沸点・吸熱反応・発熱反応・アルコールの融点 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.3℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-40~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×20、プローブ部115 最小表示(℃)0.01
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-40~125 最小表示(℃)0.1
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-200~+1200 インターフェースワイヤレス、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33 最小表示(℃)0.1
1個
54,000 税込59,400
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
仕様【実験例】カフェインの融点・植物油の沸点・安息香酸の再結晶 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-20~330 最小表示(℃)0.1
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±2.2℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-200~1400 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450 最小表示(℃)0.01
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
全長(mm)300 使用温度範囲(℃)0~105
1個
320 税込352
4日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
仕様実験例:溶存酸素測定 測定範囲0~125%(溶存) 分解能0.1%(溶存)
1個
61,600 税込67,760
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲導電率0~20,000μS/cm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目導電率、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~80 インターフェースBluetoothまたはUSB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計 種別温度センサ自作キット
1個
4,900 税込5,390
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースBluetooth、USB
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目酸素濃度、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲滴下数(0~) 最小表示(mL)0.001 測定項目滴数 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

本体との接続部がBNCコネクタの汎用的なpH電極です。
用途イージーセンスシリーズのpHセンサ用の電極として。 測定範囲±2(kW/m2) 温度測定範囲(℃)-25~+85
1個
16,500 税込18,150
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50
1個
98,000 税込107,800
欠品中

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験 測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースBluetooth、USB
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50
1個
98,000 税込107,800
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出 測定範囲0~3500cps 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1cps、温度0.1℃ 測定項目cps、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個 種別SN-1 材質ステンレス 寸法(mm)130×110×370 質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個 種別SN-2 (自在はさみ2本) 材質ステンレス 寸法(mm)130×110×370
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

ナリカ百葉箱
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別(壁掛け型)12N 材質 形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm)203×127×394 塗装白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式)10号型 規格単葉 内寸(mm)425×425×440 扉開閉方式片開き 材質(脚) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
205,000 税込225,500
8日以内出荷

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750S
1セット
501,000 税込551,100
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
小学4年 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。 組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515S
1セット
374,000 税込411,400
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別9号型S 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 規格単葉 内寸(mm)515×515×530 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス
1個
265,000 税込291,500
8日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 9号型 規格単葉 内寸(mm)515×515×530 扉開閉方式片開き 材質(脚)
1個
235,000 税込258,500
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 7号型 規格単葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)
1個
311,000 税込342,100
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 3号型 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)
1個
345,000 税込379,500
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 7号型S 規格単葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス
1個
342,000 税込376,200
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式) 3号型S 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス
1個
375,000 税込412,500
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス) 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式ST-K 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 材質(脚)ステンレス 扉形式両開き
1個
390,000 税込429,000
6日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別10号型S 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 規格単葉 内寸(mm)425×425×440 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス 設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
236,000 税込259,600
9日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
1個
160,000 税込176,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)