棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)13×27×37
内容ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
測定範囲(℃)-30~400
分解能(℃)0.1
距離係数D:S=12:1
電源単4乾電池2個(付属)
寸法(mm)90×35×155
機能オートパワーオフ、データホールド
精度±3(-30~0)、±2(0.1~100)、±4(100.1~200)、±6(200.1~300)、±8(300.1~400)
放射率0.95(固定)
1個
¥4,988
税込¥5,487
4日以内出荷
放射温度計
付属品ストラップ
型式MT-006
寸法(mm)21×23×83
測定範囲(℃)-33~+220
精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方
分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)
機能オートパワーオフ
電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
距離係数D:S=1:1
放射率設定0.95(固定)
1個
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
放射温度計
型式MT-7
測定範囲(℃)-60~+500
精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方
分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)
機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)
電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
距離係数D:S=12:1
放射率設定0.95(固定)
1個
¥8,800
税込¥9,680
6日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個
種別SN-2 (自在はさみ2本)
材質ステンレス
寸法(mm)130×110×370
1個
¥8,900
税込¥9,790
欠品中
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)
適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個
種別SN-1
材質ステンレス
寸法(mm)130×110×370
質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
¥6,500
税込¥7,150
8日以内出荷
関連キーワード