10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows、Android、iOS
総合倍率40×~600×
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約400万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
モニタ50型:-
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.008
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
電源電圧(V)DC 3.0~5.0
消費電流(mA)50
波長(nm)670
焦点距離(mm)400
レーザークラス2
外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~85
レーザー光色赤
最大出力(mW)1
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約400万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
モニタ50型:○
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥429,800
税込¥472,780
13日以内出荷
関連キーワード