カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
    • 電気/電流/磁界(11)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • スリーエッチ(70)
  • ハイロジック(11)
  • 水本機械製作所(39)
  • エスコ(161)
  • TMEHジャパン(8)
  • AIOULE(ふじわら)(74)
  • TRUSCO(11)
  • 釜原鉄工所(5)
  • コンドーテック(14)
  • RS PRO(84)
  • 中山式産業(17)
  • イースタン精工(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(13)
  • 浅野金属工業(12)
  • 長谷川工業(10)
  • タイガー医療器(9)
  • 吉武製作所(旧:みづほ物産)(9)
  • 誠和(農業資材)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑車」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つりひも(滑車P-6N用) ナリカつりひも(滑車P-6N用)ナリカ
700税込770
1組
4日以内出荷
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容600mm×1本、1000mm×1本
つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカつり合いおもり2個1組(滑車P-6N用)ナリカ
1,500税込1,650
1組
4日以内出荷
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
滑車 P-6N ナリカ滑車 P-6Nナリカ
5,900税込6,490
1組
6日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
力学システムアクセサリキット GDX-CART-AK ナリカ力学システムアクセサリキット GDX-CART-AKナリカ
42,980税込47,278
1セット
11日以内出荷
ワイヤレス力学システム(GoDirect)用のアクセサリキットです。
セット内容専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムバンパー3個型式GDX-CART-AK
弦定常波実験器 ナリカ弦定常波実験器ナリカ
53,000税込58,300
1台
3日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
輪軸実験器 ナリカ輪軸実験器ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
てこの原理の発展学習にてこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個寸法(mm)全高630
水圧・浮力実験器 WP-BR ナリカ水圧・浮力実験器 WP-BRナリカ
24,400税込26,840
1セット
9日以内出荷
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様【最大計量/ばねはかり】2Nセット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20最小表示(N)【ばねはかり】0.02
Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)ナリカ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
滑車装置 PE-1 (スタンド取付型) ナリカ滑車装置 PE-1 (スタンド取付型)ナリカ
21,500税込23,650
1セット
4日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
滑車装置 PE-1G (スタンド付) ナリカ滑車装置 PE-1G (スタンド付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXナリカ
199,800税込219,780
1セット
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き)ナリカ
482,000税込530,200
1セット
8日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。 このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4BLE付き)ナリカ
493,000税込542,300
1個
8日以内出荷
イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
クランプ付き滑車 ナリカクランプ付き滑車ナリカ
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
力学滑走台 ATR-230N ナリカ力学滑走台 ATR-230Nナリカ
248,800税込273,680
1個
4日以内出荷
力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
力の合成・分解実験器 ナリカ力の合成・分解実験器ナリカ
114,000税込125,400
1個
8日以内出荷
力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。
直径(mm)390
滑車用プーリー ナリカ滑車用プーリーナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
浮力測定用体 ナリカ浮力測定用体ナリカ
7,500税込8,250
1個
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き)寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
3力のつり合い実験セット(黒板用) ナリカ3力のつり合い実験セット(黒板用)ナリカ
15,200税込16,720
1セット
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解 滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個直径(Φmm)【滑車】50×2個
滑車セット(黒板用) ナリカ滑車セット(黒板用)ナリカ
5,400税込5,940
1セット
4日以内出荷
直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個
スタンド用滑車 ナリカスタンド用滑車ナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属直径(Φmm)50有効径(Φmm)44支柱の高さ(mm)215支柱径(Φmm)8
クランプ付滑車 ナリカクランプ付滑車ナリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質アルミ寸法(mm)約95×30×90車輪径(Φmm)49(有効46)はさみ幅【クランプ】最大38
精密定滑車(円錐ピボット滑車) ナリカ精密定滑車(円錐ピボット滑車)ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
大型滑車装置 ナリカ大型滑車装置ナリカ
99,880税込109,868
1個
8日以内出荷
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)寸法(mm)1100×800×2200
滑車装置 B ナリカ滑車装置 Bナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)寸法(mm)370×590
単滑車(滑車P-6N用) ナリカ単滑車(滑車P-6N用)ナリカ
700税込770
1個
6日以内出荷
複滑車 (滑車P-5N用) ナリカ複滑車 (滑車P-5N用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
滑車 ナリカ滑車ナリカ
43,000税込47,300
1個
4日以内出荷
定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。
仕様定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個付属品S字フック3個寸法(mm)Φ200(滑車)長さ(m)10(ロープ)耐荷重(kg)約100
力学実験キット(イージーセンス用) ナリカ力学実験キット(イージーセンス用)ナリカ
98,000税込107,800
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。 別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
滑車ES用(イージーセンス用) ナリカ滑車ES用(イージーセンス用)ナリカ
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-69719)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
滑車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら