63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
寸法(mm)縦125×横170×高48
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

幼少期の子どもが歓声をあげる「かがくあそび」を53種紹介。幼稚園・保育園、小学校低学年から理科現象の面白さを体験することで、子どもに「疑問をもつ」「結果を予想する」といった「考える力」が育ちます。 時間がない指導者でもすぐに実践できる 「授業前の指導者の準備」「作り方」「遊び方」などの手順を写真とともに解説。 理科が苦手な指導者でも取り組みやすい 子どもへ伝わりやすい説明の仕方や指導上の注意を丁寧に解説。 子どもが「かがく」大好きになる実験が53種類 デジタル資料室には、すぐに使える印刷用型紙や材料の入手先、参考資料などが充実。
サイズA5 判 ページ数120 著者小森栄治
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷

理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き 質量(kg)3 対象中学校3年「化学変化と電池」 サイズ(mm)600×900 科目理科
1セット
33,025 税込36,328
22日以内出荷

従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり 表示形式アナログ 最小目盛10g/0.1N
1台
13,000 税込14,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
22,200 税込24,420
9日以内出荷

アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106
1個ほか
7,800 税込8,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃) 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
17,500 税込19,250
4日以内出荷

お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴) 寸法(mm)57×20×27 質量(g)90 電源USB給電 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスオート 画素数200万画素 距離最短接写7cm 映像出力USB
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本 点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
9,120 税込10,032
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台 点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
12,420 税込13,662
4日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
8日以内出荷

理科実験用ガスコンロ専用の収納台
材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)280×205×140(突起部含む)
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き 材質合板 外形寸法(mm)569×390×737 棚板数(枚)6
1個
79,980 税込87,978
47日以内出荷

レトロな実験器具が掲載された手のひらサイズの豆本 豆本作家の稲山ますみ氏の作品。(株)ナリカの昔のカタログ作成に使われていた木版が掲載されています。シャーレ入り。
付属品シャーレ 寸法(mm)51×64 ページ数29
1冊
2,900 税込3,190
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個 質量(kg)2(台座) 寸法(Φ×mm)支柱:12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
28,500 税込31,350
4日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N 内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
1個
16,800 税込18,480
10日以内出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 出力端子オーディオミニプラグ 検出部圧電セラミックス
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

1セット(50個)ほか
2,900 税込3,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナリカType C-Bケーブル
RoHS
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,200 税込2,420
7日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 質量(kg)2(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷

中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコン クリア 長さ(m)5 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4
1個
640 税込704
4日以内出荷

小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
長さ(mm)60 幅(mm)8
1セット(500枚)
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコン クリア 長さ(m)5 内径(Φmm)1 外径(Φmm)2
1個
560 税込616
4日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター 型式NC-15
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個 種別B型 材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42 質量(kg)1.6(台座)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)490 種別A型 質量(kg)1.6(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×490 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)210×170×42 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:660 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:660 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
34,300 税込37,730
8日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個) セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:490 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
25,600 税込28,160
5日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:490 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085 段数5 パイプ径(Φmm)26 取付ねじカメラ:1/4インチネジ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165 縮長(mm)165 地上高さ(mm)最低:116、最高:145 伸長(mm)215(ホルダー除く)
1台
1,900 税込2,090
7日以内出荷

めがね併用:可(※一部めがねのデザインによっては使用することができません) 側面換気孔:無 アルコール消毒:可 ※小・中・高校理科実験向け教材です。
仕様●材質:ポリカーボネートレンズ●寸法(mm):150×158×48 アズワン品番67-4768-54
1個
669 税込736
10日以内出荷

理科実験の中心にいつもある進化したスタンド。実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 型式E型 寸法(mm)台座:216×238×40 支柱(mm)Φ12×660
1台
43,880 税込48,268
16日以内出荷

‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。
仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をする セット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本 時間標準:6時間~
1セット
15,000 税込16,500
8日以内出荷