8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットMB-Ⅱシリーズ対応)。黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
1個
21,800 税込23,980
4日以内出荷

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)。別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)。黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
1個
7,300 税込8,030
4日以内出荷

A05-7024 検流計 ナリカ 動画あり
ナリカ検流計
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分 その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄) 種別Flip-GM 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級相当 感度電流感度:約2.5×10-6A パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
1個
5,100 税込5,610
4日以内出荷

A05-7023 直流電圧計 ナリカ 動画あり
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青) 種別Flip-DV 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級 測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

A05-7022 直流電流計 ナリカ 動画あり
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑) 種別Flip-DA 材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級相当 測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷

被覆が簡単に手でむけますので、小・中学校の実験・工作などに大変便利です。
規格単芯
1個
2,800 税込3,080
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード