カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • メディカルプロジェクト(38)
  • RIDGID(日本エマソン)(13)
  • NEXTEC(10)
  • ライン精機(7)
  • 三商(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 光明理化(4)
  • サンワサプライ(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • 大田計器製作所(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • 中央精機(2)
  • 三信船舶電具(2)
  • Seeed Studio(2)
  • JACOB JENSEN(2)
  • onsemi(2)
  • アサダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「発信器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流センサ(±100mA) イージーセンス用 ナリカ電流センサ(±100mA) イージーセンス用ナリカ
21,500税込23,650
1個
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω)分解能50μA
電流センサ(±1A) イージーセンス用 ナリカ電流センサ(±1A) イージーセンス用ナリカ
21,500税込23,650
1個
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω)分解能0.5mA
電圧センサ(±1V) イージーセンス用 ナリカ電圧センサ(±1V) イージーセンス用ナリカ
18,600税込20,460
1個
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ)分解能1mV
電圧センサ(0-10V) イージーセンス用 ナリカ電圧センサ(0-10V) イージーセンス用ナリカ
18,600税込20,460
1個
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:直流回路・直流電力測定測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
電圧センサ(±20V) イージーセンス用 ナリカ電圧センサ(±20V) イージーセンス用ナリカ
18,600税込20,460
1個
当日出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
デジタルハンド風速計 OZ-260D ナリカデジタルハンド風速計 OZ-260Dナリカ
198,800税込218,680
1個
11日以内出荷
瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲発信器:1.0~70m/s電源指示器:単3乾電池2個表示指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)測定時間指示器:平均風速、最大瞬間風速は1~600sまで任意に設定可能
分子運動モデル実験器 ナリカ分子運動モデル実験器ナリカ
106,200税込116,820
1個
9日以内出荷
バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T)電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)発振周波数5Hz~200kHz
ACアダプタ ナリカACアダプタナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
ハンディー低周波発信器CR-Tの別売品です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら