落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。
発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。
装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。
落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵
付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個
寸法(mm)約1900×570×720
距離落下装置と発射装置間:約1650mm
1個
¥88,000
税込¥96,800
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変
付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-K
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm
付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)
錘鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)1000
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。
付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本
型式ML
寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック
長さ(mm)約500
径(Φmm)【巻】約17
線径(Φmm)1.5
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
関連キーワード