「白金」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109 厚さ(μm)約0.1
1セット(10枚)
18,000 税込19,800
当日出荷

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15 電極寸法(mm)約70
1組(2個)
4,900 税込5,390
当日出荷

ナリカ白金耳
線の固定部をチャック式にしたものです。
仕様柄付き 種別(ステンレス製) SE-65N 材質ステンレス線 寸法(Φ×mm)0.35×65
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

ナリカ白金耳
線の固定部をチャック式にしたものです。
仕様白金線、柄付き 種別PE-50N (チャック式) 寸法(Φ×mm)0.35×50
1個
3,250 税込3,575
4日以内出荷

はさみぐちチャック金具付き
全長(mm)210 材質(本体)真鍮 材質(柄部)エボナイト
1個
880 税込968
3日以内出荷

炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス 寸法(mm)10×80
1個
850 税込935
当日出荷

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 容量(mL)ガラス管:65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:内径15×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形、目盛付き
1セット
17,000 税込18,700
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

電解装置 ナリカ 動画あり
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
1個
9,800 税込10,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル 型式GDX-CONPT 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 温度範囲(℃)0~80 精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 分解能0.01 μS/cm バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS) 外径×長さL(Φ×mm)12×120 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし セル定数1.0 cm-1 アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
67,980 税込74,778
31日以内出荷

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm)100×90×220 質量(g)180 電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

ナリカ電解装置
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
1個
43,500 税込47,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107D 寸法(mm)172×160×130 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~99 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時) 精度(℃)±1 リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
84,000 税込92,400
8日以内出荷

微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能 付属品棚板2枚 材質内装:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9.5 消費電力(W)130 電源AC100V、50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃ 制御方式ゼロクロス時分割比例制御 方式エアージャケット自然対流式 外寸(mm)490×290×280 内寸(mm)310×230×200 センサー白金測温抵抗体 温度表示デジタル表示 ヒーターニクロム線 時間温度到達時間:37℃安定まで約15分 2段、棚上段間隔68mm 温度調整方法アナログ設定
1個
118,000 税込129,800
8日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107E 寸法(mm)220×160×135 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-50~50 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH 精度(℃)±1~3(可変式) リード線(m)2.5 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ5×200mm
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷

仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別TC-107 寸法(mm)180×150×80 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~+99.9 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
63,000 税込69,300
13日以内出荷