マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
材質ステンレス
全長(mm)119
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
物質の加熱学習に便利な6穴式の加熱皿です。6種類までの試料を同時に同じ条件で加熱でき、変化の様の比較観察が容易です。また、後始末が極めて簡単に行えます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ約138(試料穴の大きさ:Φ約33、深さ8(6穴式))
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック
材質(本体)プラスチック
材質(計量皿)ステンレス
Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)230×105×365
1個
¥10,000
税込¥11,000
13日以内出荷
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)14
奥行(mm)400
間口(mm)600
全高(mm)880
耐荷重(kg)約150
キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)
材質組分銅ケース:プラスチック
型式MS-500N
材質(本体)ダイキャスト
最小表示(g)0.5
計量皿(mm)Φ110
最大計量(g)500
材質(計量皿)ステンレス
1個
¥75,000
税込¥82,500
13日以内出荷
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)21
奥行(mm)500
間口(mm)750
全高(mm)880
耐荷重(kg)約150
キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能
付属品棚板2枚
材質内装:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9.5
消費電力(W)130
電源AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃
制御方式ゼロクロス時分割比例制御
方式エアージャケット自然対流式
外寸(mm)490×290×280
内寸(mm)310×230×200
センサー白金測温抵抗体
温度表示デジタル表示
ヒーターニクロム線
時間温度到達時間:37℃安定まで約15分
棚2段、棚上段間隔68mm
温度調整方法アナログ設定
1個
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
関連キーワード