1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
7日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管
材質ガラス
型式ED-400SN(三方活栓付)
寸法(mm)Φ30×400
電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
1本
¥73,000
税込¥80,300
4日以内出荷
油逆流防止弁付き。ダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現。4ポールモーター搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管
型式VP-115N
寸法(mm)119×270×216
質量(kg)6.1
電源(V)AC100
排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)
到達圧力(Pa)約6.6
回転数1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)
ローターシングルステージ
1個
¥37,200
税込¥40,920
6日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
収納ケース付き。
付属品収納ケース
ポンプ容量(mL)50
真空度(kPa)約4
数量(個)6
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-1
電源(V)AC100
付属品真空用ゴム管
寸法(mm)230×249×520
質量(kg)20
電源AC100V
口径(Φmm)吸気口径:9
排気速度(L/min)50
到達圧力(Pa)9.3
関連キーワード