17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
5日以内出荷

真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。 金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き) 付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片) 材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ50×1000
1個
32,000 税込35,200
4日以内出荷

VF 真空実験セット ナリカ 動画あり
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸) 電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
35,100 税込38,610
9日以内出荷

真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷

簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付き セット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース 寸法(mm)100×100×108 電源単3乾電池1個(別売)
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。
セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
1個
21,400 税込23,540
7日以内出荷

真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。
寸法(mm)35×36×80 電源単3乾電池1個(別売)
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
3日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4 ポンプ容量(mL)50
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm) 寸法(mm)93×240×200 質量(kg)約5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 到達真空度(Pa)約1 ローターツーステージ
1個
43,600 税込47,960
12日以内出荷

付属品真空用ゴム管 寸法(mm)230×249×520 質量(kg)20 電源AC100V 口径(Φmm)吸気口径:9 排気速度(L/min)50 到達圧力(Pa)9.3
1個
208,000 税込228,800
77日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-1 電源(V)AC100
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-7152 放電管 ナリカ 動画あり
ナリカ放電管
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管 材質ガラス 型式ED-400SN(三方活栓付) 寸法(mm)Φ30×400 電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
1本
73,000 税込80,300
4日以内出荷

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。 材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144 容量(mL)簡易真空容器:1800
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
仕様圧力ゲージ付 付属品真空ブザー(吹流し付き)、真空用グリース 寸法(Φmm)【排気盤】約200、【排気鐘】約170 吸気管径(Φmm)8~12 真空ゲージ0~-0.1MPa
1個
162,000 税込178,200
4日以内出荷

真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種 寸法(mm)440×140×495 寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
1個
80,000 税込88,000
4日以内出荷